※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVQH-Z - 手動タイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディclass:2、適用チューブサイズ:(03) ミリ: o3, インチ: 1/8、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプ
オプション
(-) なし
注文コード
69947457
品番
LVQH20-Z03R-1
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:2、適用チューブサイズ:(03) ミリ: o3, インチ: 1/8、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプ
オプション
(-) なし