※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVQH-Z - 手動タイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディclass:3、適用チューブサイズ:(11) インチ: 3/8、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(4) マルチターンタイプ (インジケータ付)
オプション
(K) バッファ材質FFKM
注文コード
69947484
品番
LVQH30-Z11R-4-K
参考基準価格(税別)
¥72,710
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:3、適用チューブサイズ:(11) インチ: 3/8、パイロットポートの種類:(R) Rc 1/8、ハンドル操作方法:(4) マルチターンタイプ (インジケータ付)
オプション
(K) バッファ材質FFKM