※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVQH-Z - 手動タイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(4) マルチターンタイプ (インジケータ付)
オプション
(K) バッファ材質FFKM
注文コード
69947509
品番
LVQH40-Z13-4-K
参考基準価格(税別)
¥78,980
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(4) マルチターンタイプ (インジケータ付)
オプション
(K) バッファ材質FFKM