※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ-Z - エアオペレートタイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(-) なし、オプション 2:(-) なし パイロットポート方向(P3) 90° 注文コード69947834 品番LVQ40-Z12RP3
参考基準価格(税別)¥34,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・パイロットポート方向79種類から選べます 他の種類を見る
パイロットポート方向(P3) 90° 仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(-) なし、オプション 2:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする