※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ-Z - エアオペレートタイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(19) ミリ: 19 x 16, インチ: 3/4 x 5/8、パイロットポートの種類:(-) LQ3継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(2) バイパス付、オプション 2:(-) なし 注文コード69947913 品番LVQ50-Z19-2
参考基準価格(税別)¥71,890 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など79種類から選べます 他の種類を見る
パイロットポート方向(-) 0° 仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(19) ミリ: 19 x 16, インチ: 3/4 x 5/8、パイロットポートの種類:(-) LQ3継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(2) バイパス付、オプション 2:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする