※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(19) ミリ: 19 x 16, インチ: 3/4 x 5/8、パイロットポートの種類:(N) ねじ込み, NPT1/8、オプション 1:(3) 流量調整・バイパス付、オプション 2:(-) なし
パイロットポート方向(-) 0°
注文コード69948008
品番LVQ50-Z19N-3
参考基準価格(税別)¥82,390
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
この商品は仕様・パイロットポート方向が79種類から選べます
他の種類を見る