※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード69952926品番MDB1WL63-350Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥38,830販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など110種類から選べます他の種類を見る 作動方式複動・両ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)63クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様: 耐熱シリンダ:-、オーダーメイド仕様: ポート位置関係の特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、ロッド側より見たポート位置:-、ロッド側より見たクッションバルブ位置:-、オーダーメイド仕様: スクレーパ付:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様: 材質ステンレス鋼:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様: パッキン類フッ素ゴム:(