MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ジャバラ
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69951894MB1WB100TF-25Z10025(-) エアクッション(TF) G(-) なし--
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951903MB1WB125-250Z125250(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951919MB1WB125TF-250Z125250(-) エアクッション(TF) G(-) なし--
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951928MB1WB40-130Z40130(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951937MB1WB50-100Z-XC6850100(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951946MB1WB50-250Z50250(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951955MB1WB50-95Z5095(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951964MB1WB63-120Z63120(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951973MB1WB80-200Z80200(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951989MB1WB80TF-25Z8025(-) エアクッション(TF) G(-) なし--
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69951998MB1WF32-125Z32125(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952007MB1WF40-150Z40150(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
17,660
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952016MB1WF50-100Z50100(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952025MB1WF63-150Z63150(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952034MB1WF80-100Z80100(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952043MB1WL32-100Z32100(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952059MB1WL50-200Z50200(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952068MB1WL63-200JJZ63200(-) エアクッション(-) Rc(JJ) ナイロンターポリン(両側)--
37,730
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952077MB1WL80-100Z80100(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952086MB1WL80-250Z80250(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952095MDB1WB100-125Z100125(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952104MDB1WB100-175NZ100175(N) ラバークッション(-) Rc(-) なし--
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952113MDB1WB100-350Z100350(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952129MDB1WB100-75Z10075(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952138MDB1WB100-75Z-A9310075(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(-) 2ヶ付
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952147MDB1WB125-10Z-M9BW12510(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(-) 2ヶ付
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952156MDB1WB125-150Z125150(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
42,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952165MDB1WB125-25Z12525(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952174MDB1WB125-25Z-M9N12525(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(-) 2ヶ付
41,030
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952183MDB1WB125-50Z-A93V12550(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(-) 2ヶ付
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952199MDB1WB125-50Z-M9BM12550(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(M) 1(-) 2ヶ付
42,350
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952208MDB1WB125-75Z12575(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
38,670
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952217MDB1WB32-100Z-A93Z32-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(Z) 5(-) 2ヶ付
19,640
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952226MDB1WB32-250Z32-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
17,220
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952235MDB1WB40-130Z40-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952244MDB1WB40-300Z-M9BWL40-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(L) 3(-) 2ヶ付
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952253MDB1WB40-65Z40-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
15,510
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952269MDB1WB40-75Z-A93S40-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(S) 1ヶ付
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952278MDB1WB40-75Z-M9BW40-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(-) 2ヶ付
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952287MDB1WB40-75Z-M9BWS40-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(S) 1ヶ付
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952296MDB1WB50-300Z-M9N50-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(-) 0.5(-) 2ヶ付
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952305MDB1WB63-175JZ63-(-) エアクッション(-) Rc(J) ナイロンターポリン(片側)--
30,910
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952314MDB1WB63-40NZ63-(N) ラバークッション(-) Rc(-) なし--
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952323MDB1WB63-450Z-M9BL-XC6863-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(L) 3(-) 2ヶ付
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952339MDB1WB63TF-125Z63-(-) エアクッション(TF) G(-) なし--
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952348MDB1WB63TF-175Z63-(-) エアクッション(TF) G(-) なし--
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952357MDB1WB63TF-80Z63-(-) エアクッション(TF) G(-) なし--
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952366MDB1WB80-150Z-M9BL80-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(L) 3(-) 2ヶ付
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952375MDB1WB80-250Z-M9NL80-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし(L) 3(-) 2ヶ付
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69952384MDB1WB80-512Z-XC6880-(-) エアクッション(-) Rc(-) なし--
51,120
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする