つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の ガス標識
つくし工房の 高圧ガス標識
単管取付用タグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69957529
品番
391-C
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
安全帯の使用を意識づけることができます。
ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます。
安全帯使用の徹底に。
仕様
●表示内容:安全帯を使用せよ●取付仕様:ビニ帯●縦(mm):220●横(mm):60●220X60 合成紙ビニタイ付●取付方法:荷札式(ビニタイ)●ビニタイ付きなのでお好みの場所に簡単に設置できます。●材質/仕上:合成紙●原産国:日本●コード番号:183-8486
アズワン品番
67-2221-72