曜日別特売
TSM-150-02-S-SH 端子ストリップ 50極 6.35mm 1列 1セット 4個入 SAMTEC 69957976

端子ストリップ 50極 6.35mm 1列 1セット 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
仕様
●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3531
注文コード
69957976
品番
TSM-150-02-S-SH
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています

アズワン品番
65-7598-48
仕様
●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3531
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする