リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
段積みストッパーP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
69959586
品番
LH-950P
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
段積み装置の転倒防止
液体クロマトグラフィーなどの転倒防止
穴をあけない接着固定
仕様
●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強
アズワン品番
65-8892-31