FEETECH-FS90R-V2 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン 69960277

FEETECH-FS90R-V2 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン 69960277
FEETECH-FS90R-V2 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン 69960277

超小型連続回転サーボ FS90R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69960277品番FEETECH-FS90R-V2
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010

マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。
標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。
パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。
静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。
※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。

仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする