直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69960365 品番EA800MX-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,357
販売価格(税別)
4,870

面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101〜107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号) アズワン品番65-9283-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする