釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69960505 品番0-SWK-BN0625*
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Stanleyブラッド釘
Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。
Stanleyブラッド釘オプション
Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080
Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086
Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092
Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096
Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121
Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153

仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096 アズワン品番65-7845-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする