電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:1.18A●コード番号:185-5868 注文コード69961029 品番RLS-567
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Recom フィルタ設計でテストおよび実証済み RoHS対応(2022年10月現在) SMD

仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:1.18A●コード番号:185-5868 アズワン品番65-7222-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする