エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの 電動ドライバー
電動ドライバー用オフセットアダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69961756
品番
EA813A-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141,460
販売価格(税別)
¥
128,600
バスケットに入れる
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様
●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応
アズワン品番
65-9285-50