ABB
ABBの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ABBの デジタルパネルメータ
電力計 LCD 4桁 A41シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69961887
品番
2CMA170505R1000
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346
アズワン品番
65-7272-20