ABB
ABBの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ABBの デジタルパネルメータ
電力計 LCD 4桁 A43シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69961896
品番
2CMA170525R1000
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351
アズワン品番
65-7272-19