※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50m) 注文コード 69962725 品番 DAD41160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)
継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。

長さ(m)50 材質直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm)(継手部)約500 外径D(Φmm)21 呼び16 用途エアコンアクセサリー
注意
※他メーカーとの互換性はありません。※屋内の配管には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180966
2020-01-21
用途:
吸引側

吸引側で使うとき、ほかのホースは負圧で潰されてしまうが、このホースだけは大丈夫、非常に助かる。末永くよろしくお願いします

対象商品:
35180966
2015-05-22
用途:
エアコンの室外へのドレーン用

安価なホースが他社でありますが、日光に当たり、10年経つとホースが硬化してボロボロになりますが、このホースは耐久性があり、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする