Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 空調フィルター
わさび防カビパック(カビストッパー)交換
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
69962926
品番
CZ-SW4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,030
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カビの抑制:〇、水洗い:×
長さ(mm)
176
幅(mm)
45
厚さ(mm)
10