Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 空調フィルター
わさび防カビパック(カビストッパー)交換
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69962935
品番
CZ-SW6A
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カビの抑制:〇、水洗い:×
長さ(mm)
118
幅(mm)
44.5
厚さ(mm)
10