SGP-45B ガーデン芽切鋏 ブリスター 千吉 69964676

SGP-45B ガーデン芽切鋏 ブリスター 千吉 69964676
SGP-45B ガーデン芽切鋏 ブリスター 千吉 69964676

ガーデン芽切鋏 ブリスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69964676品番SGP-45B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。

用途
収穫鋏
切断能力(mm)(生木)6仕様刃部:65Mn質量(g)102使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: 剪定作業用
その他業種

あかん!
直ぐに切れなくなる!
研ぎ名をしても使いもにならず!
刃物は安来鋼にかぎる!

対象商品 : 69964676
2021-05-09
用途: 剪定・収穫作業
農・林・水産業

あかん、切れない。この安価じゃ改善ってのも無理だろうし、まぁもう買わないな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする