エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
プレミアムシリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
69964737
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
269
種類から選べます
他の種類を見る
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
色
白
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
タイプ
半艶
塗布面積(m
2
/缶)
11〜18
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別
非危険物
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆