マーベル
マーベルの サポーター・テーピング
マーベルの サポーター
マーベルの 腰用 サポーター
胴ベルト用ランヤード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69965080
品番
MAT-DB93
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1本吊り専用・墜落制止用器具
やわらかく、よじれない八ツ打クロスロープ
各部にアルミ合金を採用し、軽量!
大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!
仕様
●人体側フック:口開き:13mm アルミ合金鍛造(外れ止め装置・安全装置:鉄製)●構造物側フック:口開き:50mm 高張力鋼板プレス性(外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製)●ロープ:ナイロン八ツ打ち Φ11mm×長さ1,500mm●質量:830g
アズワン品番
67-0418-57