- プレミアムシリコン エスケー化研 69965166 - プレミアムシリコン エスケー化研 69965166

プレミアムシリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード69965166 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は269種類から選べます 他の種類を見る

超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料

SR-401 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 タイプ3分艶 塗布面積(m2/缶)11〜18 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする