LR9D69 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V シュナイダーエレクトリック 69966008

熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●モーター定格電流:150 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●コード番号:211-1786注文コード69966008品番LR9D69
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor
The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E

仕様●モーター定格電流:150 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●コード番号:211-1786アズワン品番65-7285-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする