ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空ポンプ・真空ユニット
ベンチュリィポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69966985
品番
TUS-B02
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
111
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
61
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
38
寸法K
Rc1/4
ポート径
Rc1/4
空気圧
0.3MPa
空気消費量(NL/min)
90
寸法J
Rc1/4
寸法L
Rc1/4
質量(kg)
0.87
真空圧
60.0(-kPa)