ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空ポンプ・真空ユニット
ベンチュリィポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69966994
品番
TUS-B03
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
45
寸法K
Rc3/8
ポート径
Rc3/8
空気圧
0.4MPa
空気消費量(NL/min)
370
寸法J
Rc3/8
寸法L
Rc3/8
質量(kg)
0.87
真空圧
60.0(-kPa)