ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空ポンプ・真空ユニット
ポンプユニット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69967021
品番
TVU-K04AN
参考基準価格(税別)
¥1,127,900
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
質量(kg)
67
ポンプ吐出量(L/min)
400
タンク容量(L)
17
電動機
0.75kW×4P
寸法C(Rc)
-
仕様
●設定真空圧(kPa):-64.0〜-73.3●理論ポンプ排気量(L/min):50Hz:405、60Hz:480
電圧(V)
AC200