ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空ポンプ・真空ユニット
ポンプユニット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69967037
品番
TVU-M06AN
参考基準価格(税別)
¥1,371,800
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
寸法A(mm)
886
寸法B(mm)
610
質量(kg)
180
ポンプ吐出量(L/min)
600
タンク容量(L)
150
電動機
1.1kW×4P
寸法C(Rc)
Rc3/4
仕様
●設定真空圧(kPa):-64.0〜-73.3●理論ポンプ排気量(L/min):50Hz:575、60Hz:685
電圧(V)
AC200