ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空ポンプ・真空ユニット
ポンプユニット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69967046
品番
TVU-M12AN
参考基準価格(税別)
¥1,840,700
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
寸法A(mm)
990
寸法B(mm)
615
質量(kg)
200
ポンプ吐出量(L/min)
1200
タンク容量(L)
150
電動機
2.2kW×6P
寸法C(Rc)
Rc1
仕様
●設定真空圧(kPa):-64.0〜-73.3●理論ポンプ排気量(L/min):50Hz:1130、60Hz:1350
電圧(V)
AC200