東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
培養チューブ 20本包装 1セット 20本×100包装
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100袋×20本)
注文コード
69967794
品番
14900
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:フタ付 滅菌済●サイズ:13Φ×75mm●容量:4mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-66