BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
BULGINの 小型表示灯
表示灯 2.2V dc 実装ホールサイズ:8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69968336
品番
DX1090/TR
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:2.2V dc●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:DX●コード番号:208-8299
アズワン品番
65-7235-66