仕様コード番号:229-4959
レンズ色緑
定格電圧(V)DC3〜24
取付穴(mm)10
発光色緑
保存温度(℃)-10〜60
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部〜非充電金属部間)
耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内
使用周囲温度(℃)-20〜75
ランプの種類LED
取付板厚(mm)1.5〜3.5
ナット締付トルク(N・m)0.7
アズワン品番65-7229-03
LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)
動作電流(mA)10(VF=2V DC))
耐電圧(V/min)AC500(充電部〜非充電金属部間)
順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25
許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5
発光波長(nm)(最大)565
最大逆電圧(V)Ta=25℃:5
使用周囲湿度(%RH)25〜85(氷結・結露のないこと)
保存湿度(%RH)25〜85(氷結・結露のないこと)