Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護