曜日別特売
3NJ4915-2KB10 変流器 入力電流:600A 600:5 SIEMENS 69969009

変流器 入力電流:600A 600:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69969009品番3NJ4915-2KB10
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です

仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2778アズワン品番65-7313-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする