曜日別特売
LV429345 補助接点 1 LV4 6 A シュナイダーエレクトリック 69969264

補助接点 1 LV4 6 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69969264品番LV429345
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Schneider Electric LV4 シリーズ補助コンタクトは、1 つのアーリーブレークコンタクトを備えたロータリハンドル用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:6 A●コード番号:211-2646アズワン品番65-7287-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする