BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:30mm●応答周波数:1500 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8203
注文コード
69970199
品番
BES00TT
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:30mm●応答周波数:1500 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8203
アズワン品番
65-7357-33