仕様-ストローク(mm)10質量(g)47使用温度範囲(℃)-5~+70(但し、凍結なきこと)寸法H(mm)-ねじ-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法D(mm)-最大吸収エネルギー(J)0.981~4.90寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-キャップ-等価質量(kg)30寸法J(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)-寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)2以下寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)1470毎分吸収エネルギー(J/min)98.1最大使用サイクル(cycle/min)60復帰力(N)9.81寸法TF(mm)-復帰時間(s)0.5支持形式-寸法SS-