誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-5549 注文コード69970427 品番E2E-X8C218-M1
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-5549 アズワン品番65-7354-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする