BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 24 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:150mm●応答周波数:50 Hz●奥行き:35mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8225
注文コード
69970470
品番
BES02TH
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:150mm●応答周波数:50 Hz●奥行き:35mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8225
アズワン品番
65-7355-85