職務標識 化学物質管理者の職務

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69971626 品番92-G
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 内容1枚 穴数4 表示内容化学物質管理者の職務

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69971626
2024-09-10
用途:
安衛法改訂に係る

法改訂により掲示をするべく購入。
化学物質個々の表示については細分化され種類が急激に増加したこともあり、その分の掲示は独自に作成した。
本品の内容は一般的なものになっており、記述内容に特に不満は無い。
取付穴はM4対応で4穴よりも8〜9穴のほうが良い。(屋外表示の場合、熱変形や風の吹き込み等の対応がひつようになるからである。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする