水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69971660 品番 742-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

新素材水性ポリウレタンコーティングにより、耐油性と耐摩耗性があります。
タッチパネルに対応しています。
超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします。
マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します。
背抜きの甲側だけでなく手のひらのコーティング部にも通気性があり、360度全方向通気でムレを軽減します。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
アート技法「コラージュ」のオリジナルデザインプリントを施しています。

用途
運送、物流、倉庫。
自動車、機械。
水産、漁業。
農業、園芸などに。
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ポリウレタン 厚さ(mm)約1.5 コラージュ/ブラック サイズM 質量(g)38 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする