パルステンレスレール
Vレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
長さ(mm)
4000
2000
3000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69971949
品番
VFS540N2
参考基準価格(税別)
¥21,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途
バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
板厚(mm)
1
穴数
24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300