YFS420N2 Yレール パルステンレスレール 69972046

Yレール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード69972046品番YFS420N2
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。

用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする