本体画像

充電式ピンネイラ (本体+電池セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット バッテリー容量(Ah)5 注文コード69974600 品番TJ-35P4-B/1850A
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はバッテリー容量など2種類から選べます 他の種類を見る

マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット
美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)
「縦向き」も「横向き」も打てる!
14.4V/18V電池パック兼用
打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ

用途巾木・廻り縁などに。 付属品電池パック(JP-L91850A)×1個、ビット(+No.2×65)×1本、フック、キャリングケース 仕様空打ち防止機構付/スタミナ重視 適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 種別ZT92661 質量(kg)2.1(JP-L91850A装着時) バッテリー容量(Ah)5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×264 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 特性釘残量お知らせ:あり
注意
※本セット品に充電器は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする