用途巾木・廻り縁などに。
付属品電池パック(JP-L91825A)×1個、ビット(+No.2×65)×1本、フック、キャリングケース
仕様空打ち防止機構付/軽さ重視
適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415
種別ZT92662
質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)
バッテリー容量(Ah)2.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×246
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
特性釘残量お知らせ:あり