用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
付属品コンタクトトップ、保護メガネ、キャリングケース、充電器 JC-925A、電池パック JP-L91825A
仕様1充電使用本数:約2000本
種別ZT92712
幅(mm)80
全長(mm)247
質量(kg)2.1
高さ(mm)221
ステープル装填数100本[最大111本]
バッテリーDC18V
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約55(JP-L91825A・急速充電)
適合ステープル長さ(mm)13〜25
使用電池パックJP-L91825A(2.5Ah)
適合ステープル肩幅(mm)4