本体画像

充電式タッカ(10Jステープル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69974627 品番 TJ-25/10J-BC/1825A
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。

用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。 付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91825A 仕様1充電使用本数:約2000本 セット内容本体・電池パック1個(JP-L91825A)・充電器(JC-925A)、保護メガネ、キャリングケース 種別ZT92716 幅(mm)80 全長(mm)247 質量(kg)2.1 高さ(mm)221 ステープル装填数100本[最大111本] バッテリーDC18V バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約55(JP-L91825A・急速充電) 適合ステープル長さ(mm)13〜25 使用電池パックJP-L91825A(2.5Ah) 適合ステープル肩幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする