用途型枠用インパクトドライバ
付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース
セット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース
種別PJ91196
質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)
能力小ネジ:M4〜M8、コーススレッドねじ:22〜120mm、普通ボルト:M5〜M14、高力ボルト:M5〜M12
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0〜2800、ノーマル(弱)モード:0〜1700、ノーマル(強)モード:0〜3000 、リミット(1秒)モード:0〜2800
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)
ヘッド長(mm)109
ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1
バッテリー電圧(V)18
ライト種類白色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127